audio-technica
audio-technicaの 理化学機器レンタルサービス
audio-technicaの 実験用品レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64214020
品番
ATW-SP1910/MIC
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
仕様
【アンプ・スピーカー部、最大出力】12W(ACアダプター/電池使用時)、最大出力音圧レベル:106dB(JEITA)、定格歪率:2%以下、入力インピーダンス:マイク(有線 Φ6.3mmモノラル)/1kΩ、マイク(有線 XLRバランス)/10kΩ、外部入力/47kΩ、S/N比:65dB以上(外部入力端子)、エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cm コーン型フルレンジ【ワイヤレス部、使用周波数】1895.616〜1902.528MHz、無線方式:1.9GHz DECT準拠方式、周波数特性:100〜10,000Hz、受信数:1チャンネル、アンテナ:内蔵アンテナ(ダイバーシティ)、通信距離:約50m(見通し時、妨害電波がない場合)
アズワン品番
62-9883-12-60
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤレスアンプ※ワイヤレス部※アンプ・スピーカー部※ワイヤレスマイクロホン※▼ポーチ付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300