【レンタル】C2用三脚スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64214300 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。
多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。
この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。
この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。
3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現
三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵
中央支柱の高さを連続的に調整可能
脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ
36.5 → 106.5cmの伸長
ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)
ハンドル:なし
脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)
レベリングデバイス:あり

仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105 アズワン品番64-4287-16-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする