T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2400055Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64214835 品番R151.2400055F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅:4.0mmT-Max Q-カットチップ。超硬コーティング。突切り・溝入れ加工用。1コーナ仕様。低送り加工用。
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。低送り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:40●la:4●re:0.1●先端逃げ角:5●コード番号:573-5939 アズワン品番65-8220-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする