商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64215028品番EDR-8010-2GSFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。