※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
EC形用アタッチメント テンションバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64215168
品番
EC-TE50
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
アタッチメントにはラムチェアー、テンションバー、カップラーなどがあり、容易に作業ができるように設計してあります。
仕様
●図:1●揚力(トン):50●中空ジャッキ/テンションバー
適合機種
EC50H25
質量(kg)
約9.1
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
925
寸法F(mm)
35
揚力(kN)
500
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
300
寸法I(mm)
Tr.40×3
寸法G(mm)
9
注意
※重量物の昇降等PC工事以外に使用時は推奨つり上げ荷重を目安にご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません