※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
EC形用アタッチメント ラムチェアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64215308
品番
EC-RC200
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
アタッチメントにはラムチェアー、テンションバー、カップラーなどがあり、容易に作業ができるように設計してあります。
仕様
●図:4●揚力(トン):200●中空ジャッキ/ラムチェアー
適合機種
EC200H35
質量(kg)
約75
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
335
揚力(kN)
2000
寸法e(mm)
210
寸法Z(mm)
50
寸法b(mm)
50
寸法Y(mm)
718
寸法c(mm)
253
寸法f(mm)
270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません