※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET100H15 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215387 ET100H15 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215387

ET形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100 注文コード64215387 品番ET100H15
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ

仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100 ストローク(mm)150 寸法t(mm)15 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)143.14 所要油量(mL)2150 最低高さ(mm)462 寸法g(mm)68 ロッド径(Φmm)95 シリンダ外径(Φmm)180 シリンダ内径d(Φmm)135 カラーネジ径a(mm)M180×3 カラーネジの長さj(mm)70 ロッドネジ径b(mm)M90×3 ロッドネジの長さk(mm)50 ポートまでの高さL(mm)50 ポートネジmRc1/2 ヘッド径o(Φmm)110 ポート間距離(mm)P:215

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする