※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET500H50 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215500 ET500H50 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215500

ET形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64215500 品番ET500H50
参考基準価格(税別)¥2,090,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。
圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ

仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500 ストローク(mm)500 寸法t(mm)35 揚力(kN)5000 受圧面積(cm2)706.86 所要油量(mL)35400 最低高さ(mm)1120 寸法g(mm)115 ロッド径(Φmm)230 シリンダ外径(Φmm)405 シリンダ内径d(Φmm)300 カラーネジ径a(mm)M400×6 カラーネジの長さj(mm)100 ロッドネジ径b(mm)M180×4 ロッドネジの長さk(mm)75 ポートまでの高さL(mm)155 ポートネジmRc3/4 ヘッド径o(Φmm)230 ポート間距離(mm)P:660

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする