※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET1000H100 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215518 ET1000H100 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215518

ET形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64215518 品番ET1000H100
参考基準価格(税別)¥8,590,000 販売価格(税込) ¥7,147,800
販売価格(税別)
6,498,000

伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。
圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。
ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ

仕様●引力kN(tf):5000(500)●揚力(tf):1000 ストローク(mm)1000 寸法t(mm)50 揚力(kN)10000 受圧面積(cm2)1418.62 所要油量(mL)142000 最低高さ(mm)2020 寸法g(mm)240 ロッド径(Φmm)300 シリンダ外径(Φmm)590 シリンダ内径d(Φmm)425 カラーネジ径a(mm)M585×6 カラーネジの長さj(mm)185 ロッドネジ径b(mm)M250×4 ロッドネジの長さk(mm)150 ポートまでの高さL(mm)260 ポートネジmRc1 ヘッド径o(Φmm)330 ポート間距離(mm)P:1270

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする