250x300mm 保存袋 湯せん対応/200枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード64215535 品番EA944CS-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

1枚ずつ取り出せる食品保存用ポリ袋です。
深いマチ付きで間口が広く開きやすいポリ袋です。
湯せん調理にも使えるポリ袋です。

仕様●サイズ(mm):250×300●厚み(mm):0.01●入数(枚):200●耐熱温度:110℃●耐冷温度:-30℃●材質:高密度ポリエチレン アズワン品番65-9315-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする