※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
Eシリーズ用1山クレビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
E10H3、E10H8、E10H15、E10H25
注文コード
64215570
品番
ECI-10HR
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パワージャッキ用アクセサリーです。
適合機種
E10H3、E10H8、E10H15、E10H25
寸法a(mm)
90
寸法e(mm)
18
寸法b(mm)
62
寸法I(mm)
(+)0.3 +0.1:28
寸法c(mm)
28
寸法f(mm)
(-)0.3 -0.1:28
寸法m(mm)
M27×2
寸法n(mm)
16
寸法d
38
寸法g
55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません