※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
Eシリーズ用1山クレビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
E23S2.5、E23S5、E23S10、E23S16、E23S21、E23S25、E23S30、E23S34.5
注文コード
64215597
品番
ECI-23SR
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パワージャッキ用アクセサリーです。
適合機種
E23S2.5、E23S5、E23S10、E23S16、E23S21、E23S25、E23S30、E23S34.5
寸法I(mm)
(+)0.3 +0.1:40
寸法h(mm)
80
寸法c(mm)
40
寸法f(mm)
(-)0.1 -0.3:40
寸法j(mm)
20
寸法k(mm)
85
寸法m(mm)
M40×2
寸法n(mm)
23
寸法d
52
寸法L
125
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません