※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
Eシリーズ用1山クレビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64215615
品番
ECI-30HR
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Eシリーズ用のアクセサリーです。
用途
Eシリーズ用のアクセサリーです。
適合機種
E30S12.5、E30S20、E30H20、E30H35
寸法d(mm)
60
寸法l(mm)
132
寸法c(mm)
48
寸法f(mm)
(-)0.3 -0.1:48
寸法i(mm)
(+)0.3 +0.1:48
寸法j(mm)
24
寸法k(mm)
84
寸法m(mm)
M36×2
寸法n(mm)
27
寸法o(mm)
95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません