※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
Eシリーズ用2山クレビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64215640
品番
ECY-5HR
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
パワージャッキ用アクセサリーです。
適合機種
E5H3、E5H8、E5H15
寸法a(mm)
73
寸法e(mm)
16
寸法b(mm)
53
寸法h(mm)
40
寸法f(mm)
(+)0.3 +0.1:20
寸法i(mm)
(+)0.3 +0.1:20
寸法m(mm)
M18×1.5
寸法n(mm)
11
寸法d
27
寸法g
40
注意
※E5H
※のヘッド側キレビスにはECI-10SRを使用となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません