※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETS-23A Eシリーズ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所 64215816 ETS-23A Eシリーズ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所 64215816

Eシリーズ用ネジ式サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64215816 品番 ETS-23A
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

標準サドルはハメ込み式です。
天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

適合機種E23S2.5 備考E23S2.5適応外 寸法E22 寸法D14 寸法AM40×2 寸法B50/-0.2、-0.4 寸法C8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする