※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
Eシリーズ用ネジ式サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64215841
品番
ETS-30
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
標準サドルはハメ込み式です。
天地逆使用の時はネジ式サドルをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
適合機種
E30S※、E30H※
寸法E
34
寸法D
24
寸法A
M36×2
寸法B
50
寸法C
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません