サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
コンテナー仕切板 サンセパレーター ライトグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64215858
品番
80287100GL802
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。
コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。
仕様
●材質:強化PP●外寸(mm):611×110×4●ピッチ(mm):19.7●ピッチ数:30
アズワン品番
65-8308-17