※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
Eシリーズ用ピストンベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64215895
品番
EBP-5S
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
適合機種
E5S※
備考
E5S1.5適応外
寸法E
15
寸法D
32
寸法G
36
寸法A
M20×2
寸法B
70
寸法C
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません