※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
Eシリーズ用ベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64216096
品番
EB-5S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
適合機種
E5S※
寸法e(mm)
2
寸法b(mm)
17
ボルト数
2
使用ボルト
(六角穴付ボルト)M6×20L
寸法f(mm)
7
寸法i(mm)
11
寸法j(mm)
7
寸法d
100
寸法g
28
注意
※本ベースは、油圧ジャッキを安定させるもので引力は考慮していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません