ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64216147 品番EA864BB-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,271
販売価格(税別)
6,610

電池寿命:約1年(1日に10回使用、リセットパターン オート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。持ち運びできるコンパクトサイズです。受信時に音とバイブレーションでお知らせします。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に適しています。IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。送信器を最大12台まで登録できます。

仕様●音量:約70dB/50cm●電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:58×24×88(H)mm●重量:約68g(電池除く)●使用温度範囲:0℃〜40℃●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り アズワン品番65-9306-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする