曜日別特売
E15S2.5 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E15S2.5 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216200
E15S2.5 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216200

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量1個仕様揚力(tf):15注文コード64216200品番E15S2.5
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):15ストローク(mm)25寸法t(mm)7揚力(kN)150受圧面積(cm2)21.24寸法s(mm)42所要油量(mL)53最低高さ(mm)110ロッド径(Φmm)46シリンダ外径(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ロッドネジの長さk(mm)19ベースネジ径c(mm)2-M10×15Lポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7サドル径(Φmm)o:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする