※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E15S20 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216331 E15S20 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216331

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 仕様揚力(tf):15 注文コード64216331 品番E15S20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):15 ストローク(mm)200 寸法t(mm)7 揚力(kN)150 受圧面積(cm2)21.24 寸法s(mm)42 所要油量(mL)425 最低高さ(mm)310 ロッド径(Φmm)46 シリンダ外径(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ロッドネジの長さk(mm)25 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ポートまでの高さL(mm)22 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-0.7 サドル径(Φmm)o:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする