※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E15S30 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216376 E15S30 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216376

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64216376 品番E15S30
参考基準価格(税別)¥85,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。
圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。
ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):15 ストローク(mm)300 寸法t(mm)7 揚力(kN)150 受圧面積(cm2)21.24 寸法s(mm)42 所要油量(mL)637 最低高さ(mm)420 ロッド径(Φmm)46 シリンダ外径(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ロッドネジの長さk(mm)25 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ポートまでの高さL(mm)22 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-0.9 サドル径(Φmm)o:40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする