D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64216479 品番FWA1GE / 1727040105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,290

FWA 防水フード
D-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:517-7587 アズワン品番65-7482-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする