※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E50H15 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216507 E50H15 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216507

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64216507 品番E50H15
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
底部に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ
取手付

仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50 ストローク(mm)150 寸法t(mm)12 揚力(kN)500 受圧面積(cm2)70.88 最低高さ(mm)325 ロッド径(Φmm)70 シリンダ外径(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ロッドネジ径b(mm)M45×2 ロッドネジの長さk(mm)31 ベースネジ径c(mm)M45×2 ポートまでの高さL(mm)55 ポートネジmNPT3/8 ベースネジの長さn(mm)31 キャップ外径(Φmm)o:65 ポート間距離(mm)P:188

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする