※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E70S15 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216541 E70S15 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216541

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様揚力(tf):70 注文コード64216541 品番E70S15
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ピストンロッドはメッキ付きです。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
最低高さを極力抑えました。
サドルはボトル取付タイプです。
許容横荷重は揚力の1/20です。
底部に取付用のネジを設けています。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):70 ストローク(mm)150 寸法t(mm)5 揚力(kN)700 受圧面積(cm2)98.52 寸法s(mm)110 所要油量(mL)1480 最低高さ(mm)285 ロッド径(Φmm)95 シリンダ外径(Φmm)146 シリンダ内径d(Φmm)112 カラーネジ径a(mm)M146×3 カラーネジの長さj(mm)60 ベースネジ径c(mm)4-M12×18L ポートまでの高さL(mm)30 ポートネジmNPT3/8 適合ポンプ手動:TWA-2.3 サドル径(Φmm)o:80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする