NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
無限テーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64216698
品番
MTB230 R0.4X10°
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,819
販売価格(税別)
¥
15,290
バスケットに入れる
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
仕様
●ボール半径(R):R0.4●片角(θ):10°●刃長(l):4●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●表面処理:無限コーティング●2枚刃:ネジレ角30°
アズワン品番
65-9567-07