※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJA30S15 LJA形アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216778 LJA30S15 LJA形アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216778

LJA形アルミ製ジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様揚力(tf):30 注文コード64216778 品番LJA30S15
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)
底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)
高頻度、突き上げ使用は避けてください。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):30 ストローク(mm)150 揚力(kN)300 受圧面積(cm2)44.17 所要油量(mL)665 最低高さ(mm)283 ロッド径(Φmm)65 シリンダ外径(Φmm)108 シリンダ内径d(Φmm)75 ポートまでの高さL(mm)31 ポートネジmRc3/8 適合ポンプ手動:LTWA-0.9、電動:NEX-2 ボトムプレートa(mm)113 ボトムプレート厚b(mm)6 サドル径(Φmm)o:65 寸法g9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする