サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル331 サイドカッター用チップ(350)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64216829
品番
R331.1A115030EM30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様
●適用被削材:鋳物●コーティング:CVD●研磨級●コーナーR:3.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2648
アズワン品番
65-8224-99