※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
LTWA形軽量手動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64216830
品番
LTWA-0.9
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
超軽量で防錆効果もあります。
単動タイプ用
仕様
●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、1(低圧)
ポート径
Rc3/8
油量(L)
0.9(有効)
注意
※使用に当っては乱暴な取扱いを避け、細緻な取扱いをしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません