※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効油量(L)1.6 注文コード64216875 品番PSP-1.6E
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は有効油量など16種類から選べます 他の種類を見る

PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ
単動タイプ用
低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。
本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。
油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。

PSP 弁仕様単動電動弁 吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧) 吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧) 有効油量(L)1.6 電動機(kW)0.35 電動機電圧(V)単相100 油量(L)2(総)
注意
※重量物昇降の用途にはPSP-Jをご使用ください。PSP-E、PSP-Rは重量物昇降に使用しないでください。 重量物が落下する恐れがあり危険です。連続運転は避けてください。連続運転される用途にはQH形油圧ポンプをご使用ください。
※圧力計・圧力スイッチは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする