※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T04G1.5 T形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217155 T04G1.5 T形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217155

T形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●戻し必要外力約(kN):0.07●揚力(tf):4 注文コード64217155 品番T04G1.5
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高さを可能な限り低く抑えました。
単動G(自重戻り)タイプ

仕様●戻し必要外力約(kN):0.07●揚力(tf):4 ストローク(mm)15 揚力(kN)40 受圧面積(cm2)6.42 所要油量(mL)10 適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7、電動:NEX-2
注意
※ピストンロッドを戻すには外力が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする