※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
T形パワージャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●戻し必要外力約(kN):0.15●揚力(tf):10
注文コード
64217171
品番
T10G6.3
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さを可能な限り低く抑えました。
単動G(自重戻り)タイプ
仕様
●戻し必要外力約(kN):0.15●揚力(tf):10
ストローク(mm)
63
揚力(kN)
100
受圧面積(cm
2
)
14.44
所要油量(mL)
91
適合ポンプ
手動:TWA-0.3、TWA-0.7、電動:NEX-2
注意
※ピストンロッドを戻すには外力が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません