TSW-109-08-G-S-RA 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 SAMTEC 64217434

基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64217434品番TSW-109-08-G-S-RA
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3557アズワン品番65-7602-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする