※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z200G1 Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217548 Z200G1 Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217548

Z形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様揚力(tf):200 注文コード64217548 品番Z200G1
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

単動タイプ G(自重戻り)タイプ
複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。
ピストンロッドを戻すには外力が必要です。
プロペラの着脱に使用できます。
ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。
天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。
朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。

仕様揚力(tf):200 ストローク(mm)10 揚力(kN)2000 受圧面積(cm2)103.87 所要油量(mL)約104 最低高さ(mm)60 寸法g(mm)1 ロッド径(Φmm)115 シリンダ外径(Φmm)185 シリンダ内径d(Φmm)115 ポートまでの高さL(mm)28 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 推奨ポンプTWAZ-0.7 戻し必要外力(kN)約1.05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする