※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z100S20 Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217636 Z100S20 Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64217636

Z形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64217636 品番Z100S20
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

単動S(スプリング戻り)タイプ
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
※Z100S20は吊環付

仕様揚力(tf):100 ストローク(mm)200 揚力(kN)1000 受圧面積(cm2)50.27 所要油量(mL)約1000 最低高さ(mm)420 寸法g(mm)35 ロッド径(Φmm)66 シリンダ外径(Φmm)130 シリンダ内径d(Φmm)80 ポートまでの高さL(mm)45 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J 適合ポンプ手動:TWAZ-1.3、電動:VZ2・VZ5 ヘッド径o(Φmm)85 シリンダ外径D2(Φmm)137

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする