※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
ウォームジャッキ用I形金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64217679
品番
I-MF05
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームジャッキ用I形金具です。
質量(kg)
約1.5
H
M40×2
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
40
寸法I(mm)
9
寸法G(mm)
30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません