※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー駆動ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様エアー源 消費量(立法メートル/min):1.52 注文コード64217846 品番GHA1-DR
参考基準価格(税別)¥789,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

0.6MPaのエアー源を利用して、超高圧72MPaの油圧が得られます。
電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。
複動タイプ用
手動切換弁、圧力調整弁付

仕様エアー源 消費量(立法メートル/min):1.52 吐出量(L/min)0.39(1100min[の-1乗])[高圧]、2.6(1100min[の-1乗])[低圧] 吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧) ポート径Rc3/8 油量(L)14(総)、10(有効) 馬力1 給気圧力(MPa)エアー源:0.6
注意
※仕様に関して変更になる場合があります。その都度ご確認ください。エアーモートルは無負荷時2000min以下で使用してください。負荷運動時は負荷によって回転数が変化し吐出量が増減します。防錆対策のため、定期的に無負荷運動をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする