BOHLENDER
BOHLENDERの 研究関連用品・実験用必需品
BOHLENDERの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
BOHLENDERの 実験研究用配管材フィッティング
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64217870
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様
●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/8-27NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFE●サイズ(mm):14×18L
アズワン品番
65-9402-84