※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤプーラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 爪数3 注文コード64217889 品番GP-3-40
参考基準価格(税別)¥94,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は爪数など2種類から選べます 他の種類を見る

爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。
ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。
サドルはネジ込みタイプです。
ボルトに反力がとれます。

用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 仕様●ジャッキのロッド先端ねじ径(メネジ):M40×2●引抜力(kN(kf)):200(20) ストローク(mm)ジャッキ:100(E23S10)、160(E23S16)、210(E23S21)、250(E23S25)、300(E23S30) 厚さ(mm)最大開脚時のプーリ:100 質量(kg)約28 爪数3 開脚径(mm)最小:250、最大:400 推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
注意
※プーリを抜き終りますとプーラが外れますので、ワーク及びプーラが落下しない様受け台等の考慮を払ってご使用ください。
※ギヤプーラのみとなりジャッキ等は別売りとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする