※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
ケーブルジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64217898
品番
CJ-0228
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
折りたたみ式になっているので持運びに便利です。
接地幅が縮小してあるため、通行障害は少なくなります。
用途
電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。
2台1組で使用します。
仕様
●調整伸(mm):-●適用ドラム径:Φ550〜Φ1050●揚力(tf):2
オプション
リール棒 2トン用(小)Φ45×1200mm、(大)Φ55×1200mm、6トン用 Φ63×1800mm
ストローク(mm)
280
高さ(mm)
フックまで:252
全高(mm)
635
揚力(kN)
20
ベース寸法(mm)
L×W:680×250
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません