※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 手動ポンプ
ショッププレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64217995
品番
KPB-20
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。
枠組式ショッププレス
質量(kg)
Hタイプ:約110、Sタイプ:約110
寸法L(mm)
Hタイプ:392、Sタイプ:422
寸法A(mm)
475
寸法t(mm)
Hタイプ:10、Sタイプ:8
寸法F(mm)
430
寸法E(mm)
186
適合ジャッキ
【スプリング戻り形】E23S16、E23S21、E23S25、E23S30【油圧戻り形】E20H15、E20H25
寸法C(mm)
270
寸法b(mm)
Hタイプ:M36×2、Sタイプ:M40×2
寸法I(mm)
350
寸法J(mm)
134
寸法k(mm)
Hタイプ:23、Sタイプ:25
容量(kN)
200(tf/20)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません