※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 手動ポンプ
ショッププレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64218029
品番
KPB-30
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。
枠組式ショッププレス
質量(kg)
Hタイプ:約140、Sタイプ:約135
寸法L(mm)
Hタイプ:486、Sタイプ:486
寸法A(mm)
535
寸法t(mm)
Hタイプ:10、Sタイプ:10
寸法F(mm)
496
寸法E(mm)
219
適合ジャッキ
【スプリング戻り形】E30S12.5、E30S20【油圧戻り形】E30H20、E30H35
寸法C(mm)
300
寸法b(mm)
Hタイプ:M36×2、Sタイプ:M36×2
寸法I(mm)
400
寸法J(mm)
138
寸法k(mm)
Hタイプ:28、Sタイプ:25
容量(kN)
300(tf/30)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません