※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
ジャーナル用送り台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
JJ-25※※
注文コード
64218126
品番
TB-2530
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
付属品
ハンドル棒:Φ30×600L
適合機種
JJ-25※※
長さ(mm)
軸端:590
容量
250kN(25tf)
全高(mm)
123
ベース長(mm)
470
台の高さ(mm)
90
送り可能長さ(mm)
300
ベース幅(mm)
185
注意
※移動時は荷重の転倒に十分注意して操作してください。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません