曜日別特売
FEAMS-80-M20-134-D0-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64218438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEAMS-80-M20-134-D0-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64218438
FEAMS-80-M20-134-D0-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64218438
FEAMS-80-M20-134-D0-W レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64218438

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)80寸法M(mm)M20寸法L(mm)134注文コード64218438品番FEAMS-80-M20-134-D0-W
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法C(mm)70寸法d(mm)13寸法D(mm)80寸法D1(mm)30寸法F(mm)85寸法H1(mm)3寸法L(mm)134寸法L2(mm)56寸法L3(mm)56寸法L4(mm)37寸法M(mm)M20寸法r(mm)15寸法sw1(mm)16寸法sw3(mm)24ねじピッチ2.5ロックナット無し許容荷重(N)20000ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする