※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
チェックバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
9
注文コード
64218695
品番
OCV-9G
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。
管接続形式:ガスケット取付形
高圧バルブ 方向制御弁
呼び径
9
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
72
定格流量(L/min)
20
接続形式
G(ガスケット)
クラッキング圧力(MPa)
0.13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません