※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
チーズ(溶接継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64218869
品番
WT06MG06FG04P
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
O.J.パワー 標準アクセサリーです。
WT形
寸法H(mm)
53
寸法W(mm)
25
寸法O(mm)
24.5
寸法G(mm)
30
ねじ径A
G3/8
ねじ寸法C
W15山16
ねじ径B
G3/8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません