SAMTEC
SAMTECの 産業用PC用品
SAMTECの 産業用PC部品
SAMTECの ネットワーク
同軸ケーブル MCX BNC 800mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64219096
品番
RF179-72SP1-74SP3-1800
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142
アズワン品番
65-7449-67