※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 電動工具・充電工具アクセサリー
大阪ジャッキ製作所の 電動工具/充電工具部品
パイロットチェックバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64219158
品番
OPDV-12A
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高圧バルブ 方向制御弁
接続形式:ネジ接続形
仕様
●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3
呼び径
12
最大流量(L/min)
80
最高使用圧力(MPa)
72
定格流量(L/min)
40
接続形式
Rc1/2
クラッキング圧力(MPa)
0.05
背圧(MPa)
パイロット許容:0.5
最低パイロット圧力(MPa)
(最高使用圧力時)5
注意
※OPDV-12、16は逆自由流される場合、出口側はタンクラインへ接続する回路構成としてください。又、背圧等絞り弁を設ける場合は入口側としてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません