※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPCV-25G パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所 64219167 OPCV-25G パイロットチェックバルブ 大阪ジャッキ製作所 64219167

パイロットチェックバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径25 注文コード64219167 品番OPCV-25G
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。
切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。
接続形式:ガスケット取付形
高圧バルブ 方向制御弁

呼び径25 最大流量(L/min)325 最高使用圧力(MPa)45 定格流量(L/min)260 接続形式ガスケット クラッキング圧力(MPa)0.5 面積比1対5 背圧(MPa)パイロット許容:0.2 最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする